Paquete de bomba y tanque de tolva de alimentación de acero inoxidable APV - 360 galones

Paquete de bomba y tanque de tolva de alimentación de acero inoxidable APV - 360 galones

(2) Paquete de bomba y tanque de tolva de alimentación de acero inoxidable APV: 360 galones. Modelo de bomba: R6R1. S/N: 20898. 2da bomba Modelo: R4R. Número de serie: R-8734-048S. Dimensiones de la pared recta interior: 6 pies de largo x 2 pies 11 pulgadas de ancho x 44 pulgadas de alto. Entradas: (1) 6 pies x 2 pies 11 pulgadas de ancho (tolva de alimentación), (2) 9 pulgadas. L x 3 pulgadas de ancho (entradas de bomba). Salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios ACME, (2) 3 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 6 pies 3 pulgadas de largo x 3 pies 2 pulgadas de ancho x 5 pies 2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RBFM823.20
  • Fabricante: APV

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 75
  • Ancho (pulgadas): 38
  • Altura (pulgadas): 62

Detalles adicionales del producto

Paquete de bomba y tanque de tolva de alimentación de acero inoxidable APV - 360 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente