Paquete de compresor alternativo de 4 cilindros Mycom F42WA (40 HP 208-230/460 V)

Paquete de compresor alternativo de 4 cilindros Mycom F42WA (40 HP 208-230/460 V)

Compresor alternativo Mycom. Modelo: F42WA. Serie: M-4023. Trabajo: 2365. Fecha: 9-9-97. Remanufacturado en EE.UU. Motor Toshiba: 40 HP, 1175 RPM, 208-230/460 V, 121-108/54 amperios, trifásico, 60 Hz, bastidor 364TS. Clasificaciones para el modelo F4WA2 de la serie W de Mycom: 91,2 CFM de desplazamiento, 30,3 TR a +20 F/+95 F, 9,7 TR a -20 F/+95 F.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: JWOH02
  • Fabricante: Mycom
  • Modelo: F42WA
  • Número de serie: M-4023
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage

Detalles del compresor alternativo

  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Mycom
  • # De cilindros alternativos: 4
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: F42WA
  • Compresor SN: M-4023
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 1450
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 470
  • Año de fabricación del compresor: 1997
  • ¿Separador de aceite incluido? No

Detalles del arrancador de motor

  • ¿Incluye motor de arranque? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Toshiba
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 40
  • RPM del motor: 1175
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 121-108/54
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 364TS

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 72
  • Ancho (pulgadas): 52
  • Altura (pulgadas): 60
  • Peso libras): 2,800

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1997

Paquete de compresor alternativo de 4 cilindros Mycom F42WA (40 HP 208-230/460 V)

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

Visto recientemente