- Detalles del producto
Paquete de compresor alternativo de 6 cilindros Mycom UN6WB (100 HP, 230/460 V, accionado por correa)
Paquete de compresor alternativo Mycom. Modelo: UN6WB, N.º de serie: 633469. Fecha de fabricación: 08/2014. Número de trabajo: PM6693. FUGA PSIG: HP: 313, LP: 185. HYD PSIG: HP: 470, LP: 470.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: PCE05
- Fabricante: micom
- Modelo: UN6WB
- Número de serie: 633469
- Tipo de compresor: alternativo
- ¿El paquete incluye? Sí
Detalles del compresor alternativo
- Fabricante de compresores: micom
- # De cilindros alternativos: 6
- Tipo alternativo: Cinturón
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: UN6WB
- Compresor SN: 633469
- Año de fabricación del compresor: 2014
- ¿Separador de aceite incluido? No
- Tipo de enfriamiento de aceite: Agua
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Amoníaco (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Sí
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Sí
- # motores: 1
- Fabricante de motores: toshiba
- Caballos de fuerza del motor (HP): 100
- RPM del motor: 1.170
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 248/124
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: tikk
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 100
- Ancho (pulgadas): 60
- Altura (pulgadas): 65
- Peso libras): 3.500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2014
- Hoja de especificaciones disponible: Sí
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!