- Detalles del producto
Paquete de compresor alternativo de 6 cilindros Vilter 456 (100 HP 230/460 V, accionamiento directo)
Compresor alternativo de accionamiento directo Vilter. Número de modelo: A06K456B. Número de serie: 60460. Número de pedido: E-36057. Refrigeración: Amoniaco. Prueba hidrostática del compresor: Lado alto: 525, Lado bajo: 375. Voltaje: 115.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: NOR05
- Fabricante: Vilter
- Modelo: 456
- Número de serie: 60460
- Tipo de compresor: Reciprocating
- ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
- Fabricante de compresores: Vilter
- # De cilindros alternativos: 6
- Tipo alternativo: Direct Drive
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: 456
- Compresor SN: 60460
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
- ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Toshiba
- Caballos de fuerza del motor (HP): 100
- RPM del motor: 1,765
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 244/122
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 404T
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 82
- Ancho (pulgadas): 48
- Altura (pulgadas): 52
- Peso libras): 3,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!