- Detalles del producto
Paquete de compresor alternativo de 6 cilindros Vilter 456XL (40 HP 230/460 V, accionado por correa)
Compresor alternativo accionado por correa Vilter 456XL. Modelo: 456XL. Número de cilindros: 6. Desplazamiento a Rpm máximas (CFM): 298. Conexiones del compresor (tamaño de línea en pulgadas): Succión - 4 pulgadas, Descarga - 3 pulgadas.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: ARS06
- Fabricante: Vilter
- Modelo: 456XL
- Tipo de compresor: Reciprocating
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: Low Stage (Booster)
Detalles del compresor alternativo
- Fabricante de compresores: Vilter
- # De cilindros alternativos: 6
- Tipo alternativo: Belt
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: 456XL
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
- ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Lincoln
- Caballos de fuerza del motor (HP): 40
- RPM del motor: 1,765
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 100/50
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 324T
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 72
- Ancho (pulgadas): 42
- Altura (pulgadas): 45
- Peso libras): 1,800
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
- Problemas o problemas conocidos: Compressor is missing data plate
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!