Paquete de compresor alternativo de 8 cilindros Mycom 8 J

Paquete de compresor alternativo de 8 cilindros Mycom 8 J

Mycom 8 - Compresor alternativo de cilindros. Modelo: 8 J. S/N: 12132. Refrigerante: configurado para freón, R12, R-22, R-404, R-502. Capacidad: 99,9 toneladas de R-22 a 97,2 BHP con una temperatura de succión de 40°F, una temperatura de descarga de 105°F y un sobrecalentamiento de 15°F. Presión de fuga (alta/baja): 313/185 psi. Presión de prueba hidrostática alta/baja: 470/470 psi. Intercambiador de calor: 4 pulg. de diámetro x 21 pulg. L. Caja de control. Polea de 6 correas. Entrada: 3 pulgadas de diámetro, brida cuadrada: 5-1/2 pulgadas de largo x 5-1/2 pulgadas de ancho, (4) orificios, de centro a centro: 6 pulgadas de largo. Salida: 2-1 /2 pulg. de diámetro, brida cuadrada: 6-1/2 pulg. de largo x 6-1/2 pulg. de ancho, (4) orificios, de centro a centro: 6-1/2 pulg. de largo. Dimensiones del compresor 3 pies de largo x 2 pies 9 pulgadas de ancho x 2 pies 8 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 7 pies 11 pulgadas de largo x 3 pies 9 pulgadas de ancho x 4 pies 5 pulgadas de alto (ACN190 -ANTES DE CRISTO).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SFEP1249.1
  • Fabricante: Mycom
  • Modelo: 8 J
  • Número de serie: 12132
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage

Detalles del compresor alternativo

  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Mycom
  • # De cilindros alternativos: 8
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 8 J
  • Compresor SN: 12132
  • ¿Separador de aceite incluido? No

Detalles del arrancador de motor

  • ¿Incluye motor de arranque? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 95
  • Ancho (pulgadas): 44
  • Altura (pulgadas): 53
  • ACN: 190-BC

Detalles adicionales del producto

Paquete de compresor alternativo de 8 cilindros Mycom 8 J

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente