Paquete de compresor alternativo de 8 cilindros Vilter 458 (150 HP 230/460 V, accionamiento directo)
Compresor alternativo de accionamiento directo Vilter 458. Número de serie: 45306. Número de pedido: D-82763-1. Tamaño: A11K458D. Refrigerante: Amoníaco. Alta presión de diseño: 350 PSIG. Presión de diseño del lado bajo: 250 PSIG.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: NOR03
- Fabricante: Vilter
- Modelo: 458
- Número de serie: 45306
- Tipo de compresor: Reciprocating
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: High Stage
Detalles del compresor alternativo
- Fabricante de compresores: Vilter
- # De cilindros alternativos: 8
- Tipo alternativo: Direct Drive
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: A11K458D
- Compresor SN: 45306
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
- ¿Separador de aceite incluido? No
- Tipo de enfriamiento de aceite: Water
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Century
- Caballos de fuerza del motor (HP): 150
- RPM del motor: 1,190
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 342/171
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 447T
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 96
- Ancho (pulgadas): 48
- Altura (pulgadas): 52
- Peso libras): 6,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año retirado de la producción: 2023
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!