Paquete de compresor alternativo de 8 cilindros Vilter 458 (150 HP 460 V, accionamiento directo)

Paquete de compresor alternativo de 8 cilindros Vilter 458 (150 HP 460 V, accionamiento directo)

Compresor alternativo Vilter 458 usado - Unidad de piezas. Necesita reparación. Tamaño: A12K458XLB. Serie: 82037. Pedido: SO65667-2. Refrigerante: R717. Número de cilindros: 8. Refrigerante amoniaco. Este se compró junto con varios otros compresores en una línea de amoníaco que estaba cerrada. Este no estaba operativo cuando lo compramos.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: BRCA04
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 458
  • Número de serie: 82037
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage

Detalles del compresor alternativo

  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Vilter
  • # De cilindros alternativos: 8
  • Tipo alternativo: Direct Drive
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 358
  • Compresor SN: 82037
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 525
  • ¿Separador de aceite incluido? No

Detalles del arrancador de motor

  • ¿Incluye motor de arranque? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Lincoln
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 150
  • RPM del motor: 1175
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 185
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 445TTS

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

  • Problemas o problemas conocidos: Needs repair. This one was not operational when we purchased it.
Paquete de compresor alternativo de 8 cilindros Vilter 458 (150 HP 460 V, accionamiento directo)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente