- Detalles del producto
Paquete de compresor alternativo Mycom 8WB de 8 cilindros (150 HP 460 V, accionamiento directo)
Paquete de compresor alternativo Mycom de 8 cilindros. Número de cilindros: 8. Velocidad máxima: 1200. Conexiones: Succión: 4 pulg. Descarga: 3,5 pulg.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: NOR02
- Fabricante: Mycom
- Modelo: 8WB
- Tipo de compresor: Reciprocating
- ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
- Fabricante de compresores: Mycom
- # De cilindros alternativos: 8
- Tipo alternativo: Direct Drive
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: N8WB
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 450
- ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: WEG
- Caballos de fuerza del motor (HP): 150
- RPM del motor: 1,185
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 183
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 444/5T
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 95
- Ancho (pulgadas): 42
- Altura (pulgadas): 40
- Peso libras): 4,420
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año retirado de la producción: 2023
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
- Problemas o problemas conocidos: Missing the manufacture data plate.
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!