- Detalles del producto
Paquete de compresor alternativo Mycom N4WB de 4 cilindros (60 HP 230/460 V, accionado por correa)
Compresor alternativo Mycom de 4 cilindros. Modelo: UN4WB, Número de serie: MB-4151, Fecha: 01-05-2018, Número de trabajo: R147, FUGA (PSIG): 313 HP/185 LP, HYD (PSIG): 470 HP/470 LP. Número de Cilindros: 4, Diámetro x Carrera (mm): 130x100, Número de Revoluciones: 800 a 1200 min. Anteriormente en un patín de 4 compresores alternativos hasta que se separó. Motor Lincoln: HP: 60, RPM: 1775, Marco: 364T, Voltios: 230/460, PH: 3, Hz: 60, AMPS: 146/73, Clasificación de tiempo: Cont, Se puede usar en un sistema de 208 V hasta 170 AMPS , INS: F, Factor de servicio: 1,15, AMB máximo: 40 C, Código NEMA: G, Número de serie: 3438281, TF: 5030A1.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: OKF02
- Fabricante: Mycom
- Modelo: N4WB
- Número de serie: MB-4151
- Tipo de compresor: Reciprocating
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: High Stage
Detalles del compresor alternativo
- Fabricante de compresores: Mycom
- # De cilindros alternativos: 4
- Tipo alternativo: Belt
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: N4WB
- Compresor SN: MB-4151
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 470
- Año de fabricación del compresor: 2018
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
- Tipo de enfriamiento de aceite: Liquid Injection
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Lincoln
- Caballos de fuerza del motor (HP): 60
- RPM del motor: 1,775
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 146/73
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 364T
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 96
- Ancho (pulgadas): 54
- Altura (pulgadas): 118
- Peso libras): 4,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2018
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
- Producto comprado en: Dairy Farm
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!