- Detalles del producto
Paquete de compresor alternativo Mycom N4WB de 4 cilindros (MISSING COMPRESOR, 60 HP 260/460 V, accionado por correa)
Compresor alternativo Mycom de 4 cilindros. Modelo: N4WB, Número de serie: 431451, Fecha: 5-01-2018, Número de trabajo: 180146. Presión de prueba de fugas (PSIG): 313 HP/185 LP, Presión de prueba hidrostática (psig): 470 HP/470 LP. Número de cilindros: 4, Diámetro x carrera (mm): 130x100, Número de revoluciones: 800 a 1200. Anteriormente en un patín de 4 compresores alternativos. Motor de inducción trifásico Teco: 60 HP, Voltios: 260/460, Hz: 60, AMPS: 40/70, SF: 1.15, RPM: 1765, AMB: 40 C, Clasificación Cont, Código: G, Rodamientos: 6313, Serie No: FF7555170013, utilizable en redes de 208 V a 155 AMP, tipo AEEA: NC, TEFC: 364T, diseño NEMA: B, Ins CL: F.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: OKF04
- Fabricante: Mycom
- Modelo: N4WB
- Número de serie: 431451
- Tipo de compresor: Reciprocating
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: High Stage
Detalles del compresor alternativo
- Fabricante de compresores: Mycom
- # Compresores en paquete: 0
- Modelo de compresor: N4WB
- Compresor SN: 431451
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 470
- Año de fabricación del compresor: 2018
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
- Tipo de enfriamiento de aceite: Liquid Injection
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: TECO Electric and Machinery Co.
- Caballos de fuerza del motor (HP): 60
- RPM del motor: 1,765
- Voltaje del motor: 260/460
- Amperios de motor: 40/70
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 97
- Ancho (pulgadas): 69
- Altura (pulgadas): 112
- Peso libras): 4,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2018
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
- Producto comprado en: Dairy Farm
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!