- Detalles del producto
Paquete de compresor alternativo Mycom N62B de 8 cilindros (100 HP 230/460 V, accionado por correa)
Compresor alternativo Mycom N62B de 8 cilindros. Número de modelo: N62B, Número de serie: 111906. Fuga (PSIG) HP 314 LP 185. Hidráulico (PSIG) HP 470 LP 470. Desplazamiento de Mycom: 337 CFM de etapa baja, 112 CFM de etapa alta. Velocidad máxima: 1200 RPM. Número de cilindros: 8. El compresor está sobre un marco de acero vertical. Motor Lincoln - HP: 100, RPM: 1770, FR: 404T, Voltios: 230/460, PH: 3, Hz: 60, AMPS: 238/119, Clasificación de tiempo: Cont, Número de serie: 3739433.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SPSC203
- Fabricante: Mycom
- Modelo: N62B
- Número de serie: 11906
- Tipo de compresor: Reciprocating
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: Compound
Detalles del compresor alternativo
- Fabricante de compresores: Mycom
- # De cilindros alternativos: 8
- Tipo alternativo: Belt
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: N62B
- Compresor SN: 11906
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 470
- ¿Separador de aceite incluido? No
- Tipo de enfriamiento de aceite: Liquid Injection
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Lincoln
- Caballos de fuerza del motor (HP): 100
- RPM del motor: 1,770
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 238/119
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 404T
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 54
- Ancho (pulgadas): 46
- Altura (pulgadas): 101
- Peso libras): 4,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!