- Detalles del producto
Paquete de compresor alternativo Mycom N63B de 8 cilindros (100 HP 230/460 V, accionado por correa)
Compresor alternativo Mycom de 8 cilindros: Modelo: N62B, Número de serie: 10713. Presión de prueba de fugas (psig): HP 313 LP 185, Presión de prueba hidrostática (psig): HP 470 LP 470. Número de cilindros - Etapa baja: 6, Etapa alta: 2. Diámetro y carrera (mm): 130x100. El número de revoluciones: 800 a 1200. Motor de CA Lincoln - Bastidor: 404T, RPM: 1775, Serie: 1671117, HP: 100, PH: 3, INS: B, Voltios: 230/460, AMPS: 240/120, Máx. AMB: 240/120, Clasificación de tiempo: CONT. Factor de servicio: 1,15.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: OBI05A
- Fabricante: Mycom
- Modelo: N63B
- Número de serie: 10713
- Tipo de compresor: Reciprocating
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: Compound
Detalles del compresor alternativo
- Fabricante de compresores: Mycom
- # De cilindros alternativos: 8
- Tipo alternativo: Belt
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: N62B
- Compresor SN: 10713
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 470
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
- Tipo de enfriamiento de aceite: Liquid Injection
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? Yes
- Fabricante de arrancadores de motor: Allen-Bradley
- Tipo de arrancador de motor: Hard Starter
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Lincoln
- Caballos de fuerza del motor (HP): 100
- RPM del motor: 1,775
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 240/120
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 404T
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 88
- Ancho (pulgadas): 56
- Altura (pulgadas): 65
- Peso libras): 4,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
- Producto comprado en: Seafood Supplier
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!