- Detalles del producto
Paquete de compresor alternativo Mycom N6A de 6 cilindros (50 HP, 460 V, accionado por correa)
Compresor alternativo Mycom de 6 cilindros. Modelo: N6A. Número de serie: 17365. Número de cilindros: 6. FUGA (PSIG): 313 HP. 185 LP. HIDRÁULICO (PSIG): 470 HP. 470 LP. Motor eléctrico Toshiba - HP: 50. Voltios: 230/460. Hz: 60. RPM: 1760. AMPERIOS: 126/63. Cuadro: 326T. PH: 3.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: BDD03
- Fabricante: Mycom
- Modelo: N6A
- Número de serie: 17365
- Tipo de compresor: Reciprocating
- ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: Mycom
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: N6A
- Compresor SN: 17365
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
- Tipo de enfriamiento de aceite: Water
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Toshiba
- RPM del motor: 1,760
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 126/63
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 326T
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 72
- Ancho (pulgadas): 48
- Altura (pulgadas): 50
- Peso libras): 2,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año retirado de la producción: 2023
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!