

























O
Haga clic para ver la galería completa (imágenes, videos, hojas de datos)
Paquete de compresor alternativo Vilter 436 de 6 cilindros (75 HP 280/460 V, accionado por correa)
Compresor alternativo Vilter 436 de 6 cilindros. Número de serie: A 541ASRC, Número de pedido: D 19450-3, Tamaño: 436. Prensa de diseño del lado alto: 350, Prensa de diseño del lado bajo: 250, Voltaje: 115. Número de cilindros: 6. El compresor ha sido El compresor ha sido recién pintado. Motor eléctrico Lincoln - Bastidor: 405-U, Número de serie: 47278, HP: 75, PH: 3, Tipo: DG, Clasificación de tiempo: Cont, Voltios: 280/460, Hz: 60, RPM: 1755.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: FLOR12
- Fabricante: Vilter
- Modelo: 436
- Número de serie: A-541-AS RC
- Tipo de compresor: Reciprocating
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: High Stage
Detalles del compresor alternativo
- Fabricante de compresores: Vilter
- # De cilindros alternativos: 6
- Tipo alternativo: Belt
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: 436
- Compresor SN: A-541-AS RC
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 350.250
- ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Lincoln
- Caballos de fuerza del motor (HP): 75
- RPM del motor: 1,755
- Voltaje del motor: 280/460
- Amperios de motor: 174/37
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 405-U
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 75
- Ancho (pulgadas): 45
- Altura (pulgadas): 50
- Peso libras): 3,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!