- Detalles del producto
Paquete de compresor alternativo Vilter 438 de 8 cilindros (100 HP 230/46 V, accionado por correa)
Compresor alternativo de 8 cilindros Vilter 438 - Modelo: 438, cilindros: 8, año de fabricación: 2003. Falta placa de datos del compresor. Motor de inducción Baldor - Estructura: 444T, HP: 100, RPM: 1160, AMPS: 250/125, Voltios: 230/46, Hz: 60. Número de serie: 18A51-67, Modelo: M4409T. Separador de aceite de refrigeración Phillips - Certificado por HA Phillips & CO: Junta Nacional: 10533, INT MAWP: 300 PSI @ 450 F, MDMT: -20 F @ 300 PSI, EXT. MAWP: 15 PSI a 450, número de serie: 0407570-01-1, año de construcción: 2001.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: PROD29
- Fabricante: Vilter
- Modelo: 438
- Tipo de compresor: Reciprocating
- ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
- Fabricante de compresores: Vilter
- # De cilindros alternativos: 8
- Tipo alternativo: Belt
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: 438
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
- Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 10533
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Baldor
- Caballos de fuerza del motor (HP): 100
- RPM del motor: 1,160
- Voltaje del motor: 230/46
- Amperios de motor: 250/125
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 444T
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 79
- Ancho (pulgadas): 50
- Altura (pulgadas): 94
- Peso libras): 3,400
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2003
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Problemas o problemas conocidos: Missing Data Plate
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!