- Detalles del producto
Paquete de compresor alternativo Vilter 4416 de 16 cilindros (200 HP 460 V, accionado por correa)
Compresor alternativo Vilter 4416 serie de 16 cilindros - Modelo: 4416 VMC, Número de serie: 14752, Año de fabricación: 2005, Número de cilindros: 16, RPM máximas: 1200, Diámetro y carrera -In: 114x89, Desplazamiento M3hr: 619, Conexión de succión : 6(152), Conexión de descarga: Dos 3(76), Peso de la unidad menos motor: 5800 LBS, Galón de carga de aceite (litro): 14(53), Temperatura máxima de descarga C: 300(149), Rango de temperatura del cárter: 43-54. Motor eléctrico industrial Lincoln: HP: 200, RPM: 1785, Voltios: 460, Amperios: 220, Hz: 60, SF: 1.25, SF AMPS: 286, NOM.EFF: 95.0/94.1, Estructura: 445T, Código: G, Servicio: CONT, Teléfono: 3, Número de serie: 01557530-08/19-02, Modelo: SD4P200T64Y, Código: TV9508A1/51, BRGS: 318/315. Separador de aceite Phillips: INT MAWP: 300 PSI a 450 F, MDMT: -20 F a 300 PSI, EXT.MAWP: 15 PSI a 450 F, número de serie: 0407570-01-2, año de construcción: 2004, certificado por HA Phillips & Co .
Detalles del producto
- Cantidad en stock: PROD16
- Fabricante: Vilter
- Modelo: 4416
- Número de serie: 14752
- Tipo de compresor: Reciprocating
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: High Stage
Detalles del compresor alternativo
- Fabricante de compresores: Vilter
- # De cilindros alternativos: 16
- Tipo alternativo: Belt
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: 4416
- Compresor SN: 14752
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 619
- Año de fabricación del compresor: 2005
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
- Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 10534
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Lincoln
- Caballos de fuerza del motor (HP): 200
- RPM del motor: 1,785
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 220
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 445T
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 76
- Ancho (pulgadas): 71
- Altura (pulgadas): 98
- Peso libras): 6,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2005
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!