- Detalles del producto
Paquete de compresor alternativo Vilter 446 de 6 cilindros (60 HP 208-220/140 V, accionado por correa)
Compresor alternativo Vilter 446 de 6 cilindros - Modelo 446, Serie: 3240A RC, Cilindros: 6. Desplazamiento a RPM máximas (CFM): 232, RPM máximas: 1200. Carga de aceite (galón/litro): 7(27), Descarga máxima Temperatura: 300 (1490), rango de temperatura del cárter C: 43-54, conexiones del compresor (tamaño de línea en pulgadas) - Succión: 4 (101,6 mm) Descarga: 3 (76,2 mm) Motor de inducción polifásico ideal - Tipo: A, serie No: 228603, Estructura: 404-U, HP: 60, Voltios: 208-220/140, PH: 3, RPM: 1755, AMP: 151-143/71.5. Separador de aceite de refrigeración Phillips - Certificado por HA Phillips & Co: Junta Nacional No: 10149, INT.MAWP: 300 PSI @ 450 F, MDMT: -20F @ 300 PSI, EXT MAWP: 15 PSI @ 450 F, Número de serie: 032934, Año de construcción: 2003.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: PROD32
- Fabricante: Vilter
- Modelo: 446
- Número de serie: 3240A RC
- Tipo de compresor: Reciprocating
- ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
- Fabricante de compresores: Vilter
- # De cilindros alternativos: 6
- Tipo alternativo: Belt
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: 446
- Compresor SN: 3240A RC
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 232
- Año de fabricación del compresor: 1994
- Relación de volumen del compresor: 12:1
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
- Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 10149
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Ideal
- Caballos de fuerza del motor (HP): 60
- RPM del motor: 1,755
- Voltaje del motor: 208-220/140
- Amperios de motor: 151-143/71.5
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 404U
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 76
- Ancho (pulgadas): 56
- Altura (pulgadas): 40
- Peso libras): 3,000
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1994
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!