- Detalles del producto
Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (100 HP 208-220/440 V, accionado por correa)
Compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros: Modelo: AK44BR, Número de serie: B985941, Año de fabricación: 2004. Motor de inducción polifásico ideal - Tipo: A, Número de serie: 228606, Marco: 444-U, HP: 100, Voltios: 208- 220/440, AMPS: 24,8/118, Temperatura AMB: 40, Servicio: Cont. Separador de aceite Phillips - Junta Nacional: 6418, MAWP 300 PSI @ 250F, MDMT -20 @ 300 PSI, Número de serie: 6418, Año de fabricación: 1994, Certificado por HA Phillips & Co
Detalles del producto
- Cantidad en stock: PROD05
- Fabricante: Vilter
- Modelo: 448
- Número de serie: B985941
- Tipo de compresor: Reciprocating
- ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
- Fabricante de compresores: Vilter
- # De cilindros alternativos: 8
- Tipo alternativo: Belt
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: AK44BR
- Compresor SN: B985941
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 300
- Año de fabricación del compresor: 2004
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
- Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 6418
- Tipo de enfriamiento de aceite: Liquid Injection
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Ideal
- Caballos de fuerza del motor (HP): 100
- RPM del motor: 1,755
- Voltaje del motor: 208-220/440
- Amperios de motor: 24.8/118
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 444-U
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 79
- Ancho (pulgadas): 55
- Altura (pulgadas): 97
- Peso libras): 3,400
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2004
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
- Problemas o problemas conocidos: Motor is not functional previous Tag-Out
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!