- Detalles del producto
Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (100 HP 208-220/440 V, accionado por correa)
Compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros - Modelo: 448, Año de fabricación: 2005, Número de cilindros: 8, RPM máximas: 1200. Diámetro y carrera de entrada: 114x89, Desplazamiento M3hr: 309, Conexión de succión: 4, Conexión de descarga: 3 , Galón de carga de aceite (litro): 7 (27), Paso estándar de descarga: 25/50, Descarga máxima: 300 (149), Rango de temperatura del cárter: 43-54. Falta placa de datos. Motor de inducción eléctrico ideal: HP: 100, número de serie: 242331, voltios: 208-220/440, amperios: 248-236/118, PH: 3.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: PROD10
- Fabricante: Vilter
- Modelo: 448
- Tipo de compresor: Reciprocating
- ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
- Fabricante de compresores: Vilter
- # De cilindros alternativos: 8
- Tipo alternativo: Belt
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: 448
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 309
- Año de fabricación del compresor: 2005
- Relación de volumen del compresor: 12:1
- ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Ideal
- Caballos de fuerza del motor (HP): 100
- RPM del motor: 1,755
- Voltaje del motor: 208-220/440
- Amperios de motor: 248-236/118
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 444-U
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 79
- Ancho (pulgadas): 53
- Altura (pulgadas): 98
- Peso libras): 3,400
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2005
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
- Problemas o problemas conocidos: Missing Data Plate
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!