- Detalles del producto
Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (100 HP 230/460 V, accionado por correa)
Compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros - Modelo: A12K448B, Número de serie: 30590. Número de cilindros: 8, RPM máximas: 1200. Diámetro y carrera -In: 114x89, Desplazamiento (CFM): 309, Conexión de succión (pulg.): 4 , Conexión de descarga (pulg.): 3, Carga de aceite - Galón (litro): 7 (27), Temperatura máxima de descarga: 300 (149), Rango de temperatura del cárter: 43-54. Motor de inducción eléctrico Toshiba - HP: 100, Número de modelo: B1004VGF3U3, Marco: 404T, Tipo: TIKK, Forma: VBK1, Voltios: 230/460, Hz: 60, RPM: 1765, AMP: 244/122, Código: F, Clasificación de tiempo: CONT, Número de serie: 80318143, Rodamientos - Extremo de transmisión: 6317, OPP.End: 6317.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: PROD18
- Fabricante: Vilter
- Modelo: 448
- Número de serie: 30590
- Tipo de compresor: Reciprocating
- ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
- Fabricante de compresores: Vilter
- # De cilindros alternativos: 8
- Tipo alternativo: Belt
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: A12K448B
- Compresor SN: 30590
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 309
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
- Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 3140
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Toshiba
- Caballos de fuerza del motor (HP): 100
- RPM del motor: 1,765
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 244/122
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 404T
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 78
- Ancho (pulgadas): 53
- Altura (pulgadas): 97
- Peso libras): 3,400
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!