Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (100 HP 460 V, accionado por correa)
Compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros. Número de serie: 19903 AS, Número de pedido: 0-44163-2, Tamaño: AS448B. Presión de diseño del lado alto: 320 PSIG. Presión de diseño del lado bajo: 162 PSIG. Voltaje: 200. Número de cilindros: 8. El compresor ha sido El compresor ha sido recién pintado. Motor Leroy-Somer - HP: 100, FR: 404 T, Hz: 60, Sf: 1.1, Voltios: 460, AMPS: 111, RPM: 1770 Ins Cl: B, Código: A, Des: B, AMB: 40c.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: PEPB02
- Fabricante: Vilter
- Modelo: 448
- Número de serie: 19908 AS
- Tipo de compresor: Reciprocating
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: High Stage
Detalles del compresor alternativo
- Fabricante de compresores: Vilter
- # De cilindros alternativos: 8
- Tipo alternativo: Belt
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: 448R
- Compresor SN: 19908 AS
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 320,162
- ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? Yes
- Fabricante de arrancadores de motor: Square D
- Tipo de arrancador de motor: Hard Starter
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Leroy-Somer
- Caballos de fuerza del motor (HP): 100
- RPM del motor: 1,770
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 111
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 404 T
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 96
- Ancho (pulgadas): 68
- Altura (pulgadas): 91
- Peso libras): 3,800
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
- Producto comprado en: Teir 1 Soda Company
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!