- Detalles del producto
Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (100 HP 460 V, accionado por correa)
El compresor alternativo Vilter de 8 cilindros no funciona. Modelo: AK448R, Falta placa de datos. Unidad de piezas. Necesita reparación. Este compresor se compró con varios otros compresores en una línea de amoníaco. Se pueden utilizar como piezas o reconstruir. Motor de eficiencia premium de EE. UU. - Modelo: 57750, HP: 100, PH: 3, Hz: 60, Marco: 444T, Tipo: TCE, Encl: TE, SF: 1.15, Número de serie: Y11Y262808OR, RPM: 1185, Voltios: 460, AMPERIOS: 121, AMB máx.: 40 C, Servicio: CONT.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: PROD04
- Fabricante: Vilter
- Modelo: 448
- Tipo de compresor: Reciprocating
- ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
- Fabricante de compresores: Vilter
- # De cilindros alternativos: 8
- Tipo alternativo: Belt
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: AK44BR
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 300
- Año de fabricación del compresor: 2002
- ¿Separador de aceite incluido? No
- Tipo de enfriamiento de aceite: Liquid Injection
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: U.S. Premium Efficiency
- Caballos de fuerza del motor (HP): 100
- RPM del motor: 1,185
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 121
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 444-T
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 77
- Ancho (pulgadas): 55
- Altura (pulgadas): 98
- Peso libras): 3,400
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2002
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
- Problemas o problemas conocidos: Parts Unit
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!