Paquete de compresor alternativo Vilter 454 de 4 cilindros (A11K454, 75 HP 460 V, accionado por correa)
Compresor alternativo Vilter 454 de 4 cilindros. Refrigerante anterior: Amoníaco. Número de serie: 45711. Número de pedido: E- 37187-3, Prueba hidrostática: Alta 525 Baja 375. Tamaño: A11K454, Voltaje: 115 V. Motor Lincoln: 365T, Rpm: 1775, Número de serie: 2429, HP: 75, Fase: 3, Voltios: 460, Amperios: 96, Factor de servicio: 1.15, Clasificación de tiempo: Cont. Arrancador de bobinado de piezas Vilter: Clasificado: 75 HP, 460 V, Número de pieza: A-41137-P, Número de pedido: E37187. Restaurado Con Pintura Nueva.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: PEPB06
- Fabricante: Vilter
- Modelo: 454
- Número de serie: 45711
- Tipo de compresor: Reciprocating
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: High Stage
Detalles del compresor alternativo
- Fabricante de compresores: Vilter
- # De cilindros alternativos: 4
- Tipo alternativo: Belt
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: A11K454
- Compresor SN: 45711
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
- Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 83470 0
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? Yes
- Fabricante de arrancadores de motor: Vilter
- Tipo de arrancador de motor: Hard Starter
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Lincoln
- Caballos de fuerza del motor (HP): 75
- RPM del motor: 1,775
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 96
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 365T
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 91
- Ancho (pulgadas): 63
- Altura (pulgadas): 89
- Peso libras): 3,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
- Producto comprado en: Teir 1 Soda Company
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!