- Detalles del producto
Paquete de compresor alternativo de 6 cilindros Vilter 456 (100 HP 230/460 V, accionado por correa)
Compresor alternativo Vilter 456 de 6 cilindros. Número de serie: 60289, Refrigerante: Munición, Número de pedido: E-25353, Marco del compresor hidrostático. Prueba (PSIG): Lado alto: 525 Lado bajo: 375, Modelo: A12K456B, Voltaje: 115V. Número de cilindros: 6. Motor Lincoln - Estructura 404T, HP: 100, Voltios: 230/460, HZ: 60, Código Lincoln: TV-3420-A1, RPM: 1770, PH: 3, AMPS: 238/119, Servicio Factor: 1,15, número de serie: 2303602.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: ORE02
- Fabricante: Vilter
- Modelo: 456
- Número de serie: 60289
- Tipo de compresor: Reciprocating
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: High Stage
Detalles del compresor alternativo
- Fabricante de compresores: Vilter
- # De cilindros alternativos: 6
- Tipo alternativo: Belt
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: A12K456B
- Compresor SN: 60289
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 525,375
- Relación de volumen del compresor: 8:1
- ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? Yes
- Fabricante de arrancadores de motor: Square D
- Tipo de arrancador de motor: Hard Starter
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Lincoln
- Caballos de fuerza del motor (HP): 100
- RPM del motor: 1,770
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 238/119
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 404T
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 77
- Ancho (pulgadas): 52
- Altura (pulgadas): 61
- Peso libras): 2,900
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!