Paquete de compresor de amoníaco de tornillo único Vilter, 125 HP

Paquete de compresor de amoníaco de tornillo único Vilter, 125 HP

Paquete de compresor de amoníaco de tornillo único Vilter usado 1995, 125 hp. Número de serie: 3-77502-1. Nat'l Bd: 40952. MAWP a 400 °F: 300 PSIG. MDMT@ 300 psig: -20 °F. Compresor de tornillo único Vilter, modelo: VSR301 AO25224CPAAAN, S/N: 2024, presión de prueba: 450 psig. Motor Calco, 125 hp, 3540 rpm, 208-230/460 V, 305-279/148 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto de succión con una brida cuadrada de 6-7/8 pulg. de largo x 6-7/8 pulg. de ancho y (4) 1/2 pulg. de diámetro. orificios de conexión a una distancia de centro a centro de 5-1/8 pulg. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. tubería de descarga. Dimensiones totales: 101 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho x 68 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: HDVR281.130
  • Fabricante: Vilter
  • Número de serie: 3-77502-1

Detalles del paquete

Detalles del compresor de tornillo

Detalles del micropanel

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Paquete de compresor de amoníaco de tornillo único Vilter, 125 HP

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente