Paquete de compresor de refrigeración de amoníaco compuesto de tornillo rotativo FES - 350 / 250 HP

Paquete de compresor de refrigeración de amoníaco compuesto de tornillo rotativo FES - 350 / 250 HP

Paquete de compresor de refrigeración de amoníaco de doble etapa de tornillo rotativo FES. Modelos de compresores: 775B-LE / 270-ME. Clasificación de capacidad total: 218 toneladas a 255 BHP usando R-717 (amoniaco) con una temperatura de succión de -40 °F. El compresor de una sola etapa tiene una potencia de 244 toneladas y 337 bhp con una temperatura de succión de 10 °F, una temperatura de condensación de 95 °F y un subenfriamiento de líquido de 10 °F. Desplazamiento: 775B-LE: 2236 cfm, 270-ME: 853 cfm. Toshiba World Energy Series, motor de inducción trifásico: Modelo: B2502VLG3UC, 250 hp, 3535 rpm, 60 Hz Trifásico, Toshiba World Energy Series, motor de inducción trifásico: Modelo: B3502VLC3FC DP, 350 hp, 3540 rpm, 60 Hz 3 fases. Separador de aceite: MAWP: 250 psi a 300 °F, MAWT: -20 °F. Horas en el compresor 775B: 34775. Horas en el compresor 270: 34992. Dimensiones totales: 21 pies 3 pulgadas de largo x 5 pies 10 pulgadas de ancho x 10 pies 5 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SSFF0105.100
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 775B / 270
  • Número de serie: 83-0003-0301

Detalles del paquete

Detalles del compresor de tornillo

Detalles del micropanel

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Paquete de compresor de refrigeración de amoníaco compuesto de tornillo rotativo FES - 350 / 250 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente