Paquete de compresor de tornillo Copeland de baja temperatura - 40 HP

Paquete de compresor de tornillo Copeland de baja temperatura - 40 HP

Paquete de compresor de tornillo Copeland de baja temperatura 2000 - 40 HP. Modelo: SHL2-2000-TWK-200. S/N: 00L400018 y 00L4015. Semihermético. Refrigerante: R-22. Requisitos eléctricos: 230/460 V, 81/41 amperios. Hecho en Alemania. Tanque receptor de líquido de refrigeración estándar 2000, modelo: OA4088. 2002 Separador de aceite de refrigeración estándar, modelo: 5803035. 2001 Condensador de aceite de carcasa y tubo Dunham-Bush, modelo: RX65. Este sistema fue diseñado para una aplicación de investigación de fabricación de hielo y solo funcionó durante un mes. El bastidor tiene espacio para instalar un tercer compresor para obtener capacidad adicional. Los compresores tienen controles de accionamiento inversor Hitachi SJ300 (50/60 Hz, 380-480 V, trifásico, fabricado en Japón). Dimensiones totales: 15 pies 2 pulgadas de largo x 5 pies 3 pulgadas de ancho x 7 pies 10 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: LYNT2001F
  • Fabricante: Copeland
  • Modelo: SHL2-2000-TWK-200
  • Número de serie: 00L400018 and 00L4015

Detalles del paquete

Detalles del compresor de tornillo

Detalles del micropanel

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Paquete de compresor de tornillo Copeland de baja temperatura - 40 HP

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente