Paquete de compresor de tornillo Frick - 200 HP

Paquete de compresor de tornillo Frick - 200 HP

Paquete compresor de tornillo Frick RWB II 76. Modelo: RWB II 76. Refrigerante: Usado por última vez con R-717 (Amoníaco). Motor de accionamiento Toshiba de alta eficiencia: modelo: B2002VLG3UD: 200 hp, 3540 rpm, 230/460 V, 470/235 amperios, 60 Hz. 3 fases. Separador de aceite: MAWP: 300 psig @ -20 a + 200º F. Bomba de aceite con motor. Panel de control Frick RWB II plus. Entrada: (1) 4 pulg. de diámetro. tubo. Salida: (1) 3 pulg. de diámetro. tubo. Se han tapado la entrada/salida. Dimensiones totales: 11 pies 10 pulgadas de largo x 3 pies 10 pulgadas de ancho x 8 pies 2 pulgadas de alto. Tiempo de funcionamiento del compresor: 39524,0 horas (ACN600).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: PCNY03
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RWB-II-76
  • Número de serie: S0138FFMPLHAA3

Detalles del paquete

Detalles del compresor de tornillo

Detalles del micropanel

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Paquete de compresor de tornillo Frick - 200 HP

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente