Paquete de compresor de tornillo Mycom 320VSDB (320VSDB, 250 HP, 460 V, FALTA PANEL DE CONTROL)
Paquete de compresor de tornillo rotativo Mycom. Paquete Mycom: Número de trabajo: SU-2665, Modelo: 320VSDB-Y-250, Refrigerante: R-717, Presión máxima de diseño: 300 PSIG. Compresor de tornillo desnudo Mycom: Modelo: 320VSDD, Número de serie: 3255139, FUGA (MPa): 2,6. HYD (MPa): 3,9. Motor eléctrico Ram Industries - HP: 250, Voltios: 460, Chasis: 445TS, RPM: 3565, PH: 3, Hz: 60. Certificado por Henry Technologies Separador de aceite - Lado de la carcasa: MAWP: 300 PSI @ 300 F. MDMT: - 20 F a 300 PSI, número de serie: C260621A-1, modelo: COS-42168-600.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: RWF05
- Fabricante: Mycom
- Modelo: 320VSDB-Y-250
- Número de serie: SU-2665
- Tipo de compresor: Screw
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: Low Stage (Booster)
Detalles del paquete
- Fabricante del paquete: Mycom
Detalles del compresor de tornillo
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: Mycom
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: 320VSDD
- Compresor SN: 3255139
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: RAM Industries
- Caballos de fuerza del motor (HP): 250
- RPM del motor: 3,565
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 279
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 445TS
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 156
- Ancho (pulgadas): 48
- Altura (pulgadas): 92
- Peso libras): 10,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año retirado de la producción: 2023
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Problemas o problemas conocidos: Missing control panel.
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!