- Detalles del producto
Paquete de compresor de tornillo Reco
Paquete compresor de tornillo Reco, refrigerante de amoníaco, n.º de serie. MS2292, modelo no. WRV163L-MX-36, voltaje del motor 460, voltaje de la caja de control 115.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: 240.M-127
- Fabricante: Reco
- Modelo: WRV163L-MX-36
- Número de serie: MS2292
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


Vilter
Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (40 HP 230/460 V, accionado por correa)
RFOK01
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Sabroe
Paquete de compresor alternativo Sabroe SMC 116L (250 HP 2300/4160 V)
MCVA01.9
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


vendido recientemente
Vilter
Paquete de compresor alternativo de 8 cilindros Vilter 458 (150 HP 460 V, accionamiento directo)
BRCA04
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Cotizando activamente
Vilter
Compresor alternativo Vilter 4516XL de 16 cilindros (300 HP 460 V)
DGNM02
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Cotizando activamente
Vilter
Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (125 HP 460 V, accionado por correa)
DBPC041
Solo queda 1 unidad