- Detalles del producto
Paquete de compresor de tornillo rotativo (2018DLR3VOFOEM, 450 HP 4160 V, FALTA MICRO PANEL)
El paquete llegó partido debido al tamaño y peso debido al envío. Se encuentran disponibles compresores de tornillo desnudo, motor y patín de paquete. Compresor de tornillo Hartford - N.º de modelo/N.º de pieza: 2018DLR3VOFOEM, N.º de serie: JXD-X0562-00, Refrigerante: 22,134A,507,404A,717. Presión de diseño: lado alto 350 PSIG, lado bajo: 250 PSIG. Motor de inducción Siemens - Número de serie: 363730010, HP: 450, AMPS: 302, RPM: 3576, Servicio: CONT.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: YTA06
- Tipo de compresor: Screw
- ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: Dunham-Bush
- Modelo de compresor: 2018
- Compresor SN: JXD-X0562-00
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
- Tipo de enfriamiento de aceite: Liquid Injection
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: SIEMENS
- Caballos de fuerza del motor (HP): 450
- RPM del motor: 3,575
- Voltaje del motor: 4160
- Amperios de motor: 53.2
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 5011S
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 240
- Ancho (pulgadas): 96
- Altura (pulgadas): 96
- Peso libras): 19,000
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Problemas o problemas conocidos: Missing Package Data Plate. Missing Micro Control Panel.
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!