O
Haga clic para ver la galería completa (imágenes, videos, hojas de datos)
Paquete de compresor de tornillo rotativo Dunham-Bush (Dunham-Bush 2010, 250 HP 460 V, micropanel de control M&M)
Compresor de tornillo Dunham-Bush Rotart usado
Detalles de producto
- Cantidad en stock: TNO05
- Fabricante: Dunham-Bush
- Número de serie: 71B-003-X424
- Tipo de compresor: Screw
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
- Fabricante del paquete: Dunham-Bush
Detalles del compresor de tornillo
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: Dunham-Bush
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: 2010
- Compresor SN: 71B-003-X424
- Año de reconstrucción del compresor: 2014
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
- Tipo de enfriamiento de aceite: Thermosiphon
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? Yes
- Fabricante de paneles de control micro: M&M
- Descripción del micropanel de control: (2) M&M Refrigeration(Model: Retrofit C1A, Retrofit C1B. (1)Serial No: 04M-134-0230C, (2)04M-134-0230A. Voltage/Freq: 120/1/50,60 Hz. Max FLA: 36.
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 2
- Fabricante de motores: Pace Maker
- Caballos de fuerza del motor (HP): 250
- RPM del motor: 3,565
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 272
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 445TS
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 189
- Ancho (pulgadas): 53
- Altura (pulgadas): 90
- Peso libras): 8,000
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1971
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Producto comprado en: Dynamic Foods
- Problemas o problemas conocidos: Missing data plate previously had two screw compressors currently has one.
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!