- Detalles del producto
Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 16LE (Kobe 16L, 200 HP, 460 V, micropanel de control FES)
Paquete compresor de tornillo rotativo FES. Modelo: 16LE. Número de serie: 96426131. Número de contrato FES: 96426131. Compresor de tornillo rotativo desnudo Kobe/FES - Modelo: 16L, Número de serie: 233HS-4. MDWP: 313, HYD: 470. Certificado por el separador de aceite FES - MAWP: 300 PSI @ 400 F, MDMT: -20 F @ 300 PSI. Número de serie FES: 960571. Panel de control maestro micro FES.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: NIH09
- Fabricante: FES
- Modelo: 16LE
- Número de serie: 96426131
- Tipo de compresor: Screw
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
- Fabricante del paquete: FES
- Modelo de paquete: 16LE
- Paquete SN: 96426131
- Orden del paquete: 96426131
Detalles del compresor de tornillo
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: Kobe
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: KS16LGB
- Compresor SN: 233HS-4
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
- Horas de funcionamiento del compresor: 67,125.26
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
- Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 8968
- Junta Nacional de Enfriadores de Aceite #: 7257
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? Yes
- Fabricante de paneles de control micro: FES
- Descripción del micropanel de control: FES Micro Master Control Panel.
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? Yes
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Baldor Reliance
- Caballos de fuerza del motor (HP): 200
- RPM del motor: 3,565
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 221
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 444/5TS
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 102
- Ancho (pulgadas): 58
- Altura (pulgadas): 72
- Peso libras): 5,800
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1996
- Año retirado de la producción: 2023
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!