- Detalles del producto
Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 16S (Kobelco 16S, 200 HP 230/460 V, micropanel de control FES)
Compresor de tornillo Kobelco - Presión de prueba-Psig: Fuga: 313, HYD: 470, Modelo: 16S, Número de serie: 16S313LS4ABC. Volumen barrido: 720 M3/h a 3000 RPM (423,8 CFM), 360 M3/h a 1500 RPM (211,9 CFM). Velocidad máxima: 4800 RPM. Falta la placa de datos del paquete. Motor de alta eficiencia: número de serie: 1203848-01-QS, voltios: 230/460, Nema Des: B, amperios: 470/235, fase: 3, hercios: 60, servicio: continuo, número de rodamiento DE: 6313C3, ODE : 631303, Ins Cl: F, Ef nom: 92/7, Max Amb: 40c. Panel de control FES - N.º de contrato FES: 96079131, N.° de modelo: 16s, N.° de serie: 96079131. Panel de control FLA 15 amperios, 120 voltios, 1 PH, 60 Hz. Separador de aceite FES, Junta Nacional: 8569, MAWP: 300 PSI @ 400 F, MDMT: -20 F @ 300 PSI, Número de serie: 960140, Año de construcción: 1996.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: NSF21.05
- Fabricante: FES
- Modelo: 16S
- Número de serie: 96079131
- Tipo de compresor: Screw
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
- Fabricante del paquete: FES
- Modelo de paquete: 16S
- Paquete SN: 96079131
Detalles del compresor de tornillo
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: Kobelco
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: 16S
- Compresor SN: 16S313LS4ABC
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 4,800
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 313
- Horas de funcionamiento del compresor: 9,641
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
- Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 8569
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? Yes
- Fabricante de paneles de control micro: FES
- Descripción del micropanel de control: FES Control Panel: FES Contract No: 96079131, Model No: 16s, Serial No: 96079131. Control Panel FLA 15 Amps, 120Volts- 1PH, 60Hz.
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Caballos de fuerza del motor (HP): 200
- RPM del motor: 3,542
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 470/235
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 444TS
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 107
- Ancho (pulgadas): 50
- Altura (pulgadas): 88
- Peso libras): 6,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!