- Detalles del producto
Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 23LB (COMPRESOR FALTANTE, 200 HP 230/460 V, micropanel de control FES)
Paquete de compresor reforzador de tornillo rotativo FES. Modelo: 23LB. Serie: KT-0136. Año: 1994. Micro Controlador Maestro. Autonomía: 51.475 horas. Motor eléctrico Ram Industries: 200 HP, 230/460V, 3565 RPM, trifásico, 60 Hz. Arrancador de motor eléctrico Ram Industries incluido. Peso estimado: 12.000 LBS. Dimensiones: 169 pulgadas de largo x 68 pulgadas de ancho x 109 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: BRPF07
- Fabricante: FES
- Modelo: 23LB
- Número de serie: KT-0136
- Tipo de compresor: Screw
- ¿El paquete incluye? No
- Tipo de etapa: Low Stage (Booster)
Detalles del paquete
- Fabricante del paquete: FES
- Modelo de paquete: 23LB
- Paquete SN: 94504032
Detalles del compresor de tornillo
- ¿Compresor incluido? No
- Fabricante de compresores: FES
- # Compresores en paquete: 0
- Modelo de compresor: 23LB
- Compresor SN: KT-0136
- Año de fabricación del compresor: 1994
- Horas de funcionamiento del compresor: 51475
- ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? Yes
- Fabricante de paneles de control micro: FES
- Descripción del micropanel de control: Micro Master Controller
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? Yes
- Fabricante de arrancadores de motor: RAM
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- Fabricante de motores: RAM Industries
- Caballos de fuerza del motor (HP): 200
- RPM del motor: 3565
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 470/235
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 444TS
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 169
- Ancho (pulgadas): 68
- Altura (pulgadas): 109
- Peso libras): 12000
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1994
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


FES
Paquete de compresor de tornillo rotativo FES (FES 16L, 250 HP 460 V, micropanel de control FES)
BRPF01
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Liquidación
FES
Paquete de compresor de tornillo rotativo FES (FES 550B, 200 HP 482/444/222 V, micropanel de control FES)
AANF315.21
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Liquidación
FES
Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 575 (FES 250L, 700 HP 2400/4160 V, panel de microcontrol FES)
DTTC830
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Liquidación
vendido recientemente
FES
Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 19L (FALTA TORNILLO, Paquete únicamente)
BRPF02
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Liquidación
FES
Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 420B (Dunham-Bush 420B, 150 HP 230/460 V, micropanel de control FES)
LEEQ002.
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


FES
Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 160 (Kobe 16L, 250 HP 460 V, micro panel de control GEA)
REHR01
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Liquidación
FES
Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 64 (Kobe, 100 HP 230/460 V, micropanel de control FES)
HDPW954.45
Solo queda 1 unidad