Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 315 (Howden WRV204/193, 7,5 HP 230/460 V, FALTA MICRO PANEL)

Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 315 (Howden WRV204/193, 7,5 HP 230/460 V, FALTA MICRO PANEL)

Paquete compresor de tornillo rotativo FES 315 / Howden 204/1.93. Modelo: 315. S/N: WRV204-19336-081. Panel de control: Modelo: FES315E. Número de serie: 88-0219-0301. Refrigerante: R-717. Configuración de Vi fija: 3.6. Desplaza 488 CFM a 1800 rpm o 950 CFM a 3000 RPM. Presión de prueba de fugas: 313. Presión de prueba hidrostática: 470. Separador de aceite: FES, S/N: 88261. Nat'l Bd: 3643. MAWP: 250 psi @ 200ºF. MDMT: -20ºF a 250 psi. Radio: extremos elípticos. Bomba: Bomba Viking: Modelo: AV428AL. S/N: 5019514. Motor: 7,5 hp, 1175 rpm, 230/460 V, 20,4/10,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/Salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. puerto. (1) 2 pulgadas de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 10 pies 10 pulgadas de largo x 4 pies 3 pulgadas de ancho x 6 pies 5 pulgadas de alto. Tiempo de funcionamiento del compresor: 8291 horas (ACN328a-BC/Motor-88).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RCJF1524.12a
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 315
  • Número de serie: WRV204-19336-081
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage

Detalles del paquete

  • Fabricante del paquete: FES
  • Modelo de paquete: 315
  • Velocidad máxima del paquete (RPM): 1800
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 250

Detalles del compresor de tornillo

  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Howden
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: WRV204/193
  • Compresor SN: WRV204-19336-081
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 1800
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 250
  • Horas de funcionamiento del compresor: 8291
  • VI Fijo/Variable: 3.6
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 3643

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? No

Detalles del arrancador de motor

  • ¿Incluye motor de arranque? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
  • RPM del motor: 1175
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 20.4/10.2
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 130
  • Ancho (pulgadas): 51
  • Altura (pulgadas): 77
  • ACN: 328a-BC

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1988
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 315 (Howden WRV204/193, 7,5 HP 230/460 V, FALTA MICRO PANEL)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente