- Detalles del producto
Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 385/250S (Mycom 250S, micropanel de control FES, MOTOR FALTANTE)
Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 385 / Mycom 250S sin motor. Modelo: FES 385/250S. El último refrigerante utilizado fue: R-717 (Amoníaco). Desplazamiento: 1.110 cfm. Separador de aceite: MAWP: 250 PSI a 300ºF. Temperatura de trabajo mínima permitida: -20°F. Grosor de la carcasa: 0,375 pulg. Grosor de la cabeza: 0,375 pulg. Radio: extremos elípticos. Bomba vikinga. modelo: AV477-AL. Entradas/Salidas: (1) 5 pulg. de diámetro. puerto. (1) 4 pulgadas de diámetro. puerto. (1) 1 ¼ pulg. de diámetro. puerto. (2) 1 pulgada de diámetro. puerto. (1) ¾ pulg. de diámetro. puerto. Panel de control FES. Modelo de panel de control: Retrofit. Dimensiones totales: 13 pies 5 pulgadas de largo x 4 pies de ancho x 10 pies 7 pulgadas de alto Tiempo de funcionamiento del compresor: 69635.(H4)(ACN845-83).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: RCJF1522.12a
- Fabricante: FES
- Modelo: 385 / 250S
- Número de serie: 255-2155
- Tipo de compresor: Screw
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
- Fabricante del paquete: FES
- Modelo de paquete: 385 / 250S
- Paquete SN: 92295101
Detalles del compresor de tornillo
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: Mycom
- Modelo de compresor: 250VSD
- Compresor SN: 255-2155
- Horas de funcionamiento del compresor: 69,635
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
- Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 1623
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? Yes
- Fabricante de paneles de control micro: FES
- Descripción del micropanel de control: Control panel model: Retrofit
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- Fabricante de motores: Westinghouse
- Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
- RPM del motor: 1155
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 22.4/11.2
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 161
- Ancho (pulgadas): 48
- Altura (pulgadas): 127
- ACN: 845-83
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1983
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


Liquidación
FES
Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 575HE / 250L (FES 575-HE, panel de microcontrol)
RCJF1521.15
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Liquidación
FES
Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 575/250L (FES 250L, 700 HP 4160 V, panel de control micro FES)
DTTC833.
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Liquidación
FES
Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 575B (FES 250LUD-ME, 700 HP 4160 V, panel de micro control FES)
DTTC832.
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Liquidación
FES
Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 575 (Mycom 250L, 700 HP 4000/2300 V, micropanel de control FES)
DTTC835.
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Liquidación
FES
Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 775 (Mycom 320 SU-LX, 250 HP 2300/4160 V, panel de control micro Mycom)
DTTC806.
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Liquidación
FES
Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 575 HC / 250L (FALTA TORNILLO, FALTA MOTOR, 575HC/250L FES Micro panel de control)
RCJF1523.12a
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Liquidación
FES
Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 775 (Mycom 320 SU-LX, 250 HP 2300/4160 V, panel de control micro Mycom)
DTTC808.
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Liquidación
FES
Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 575 (FES 250L, 700 HP 2400/4160 V, panel de microcontrol FES)
DTTC830
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Liquidación
FES
Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 775 / 320SU (Mycom 320SU, 10 HP 208-230/460 V, micropanel de control FES)
DTTC2066.
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Liquidación
FES
Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 575B (FES 250L, 700 HP 2400/4160 V, panel de control micro Mycom)
DTTC831.
Solo queda 1 unidad