Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 575B (FES 250LUD-ME, 700 HP 4160 V, panel de micro control FES)

Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 575B (FES 250LUD-ME, 700 HP 4160 V, panel de micro control FES)

Paquete compresor de tornillo FES 575 / Mycom 250LUD-ME. Modelo: 575 / 250LUD-ME. S/N: 2512613. Número de trabajo: 560-18752. Refrigerante: usado por última vez con R-717 (amoniaco). Motor General Electric, 700 hp, 3570 rpm, 4160 V. Separador de aceite FES, MAWP: 250 psi a 200 °F. Panel de control FES Micro II. Configuración Vi: 3.6. Desplazamiento: 1.670 cfm. Dimensiones totales: 13 pies 1 pulgada de largo x 4 pies 8 pulgadas de ancho x 8 pies 4 pulgadas de alto. Tiempo de funcionamiento del compresor: 7375 horas. desde la reconstrucción.(H4)(SR450) (ACN950). NOTA: El paquete ya no contiene el motor.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DTTC832.
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 575B
  • Número de serie: 2512613
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage

Detalles del paquete

  • Fabricante del paquete: FES
  • Modelo de paquete: 575B

Detalles del compresor de tornillo

  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Mycom
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 250VLD
  • Compresor SN: 2512613
  • Horas de funcionamiento del compresor: 7375
  • VI Fijo/Variable: 3.6
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 3464

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: FES
  • Descripción del micropanel de control: Micro II control

Detalles del arrancador de motor

  • ¿Incluye motor de arranque? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • Fabricante de motores: GE
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 700
  • RPM del motor: 3570
  • Voltaje del motor: 4160
  • Amperios de motor: 86.3
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 157
  • Ancho (pulgadas): 56
  • Altura (pulgadas): 100

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Problemas o problemas conocidos: Missing Motor
Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 575B (FES 250LUD-ME, 700 HP 4160 V, panel de micro control FES)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente