Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 575HE / 250L (FES 575-HE, panel de microcontrol)

Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 575HE / 250L (FES 575-HE, panel de microcontrol)

Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 575 HC / Mycom 250L. Modelo: 575-HE / 250L. Refrigerante: usado por última vez con R-717 (amoniaco). Desplazamiento: 1.670 cfm. Panel de control: modelo: 385V. Presión de prueba de fugas: 313. Presión de prueba hidrostática: 470. Separador de aceite: MAWP: 250 PSI a 200ºF. MDMT: 200ºF. Radio: extremos elípticos. Bomba: bomba vikinga. Motor: 7,5 hp, 1175 rpm, 230/460 V, 20,4/10,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/Salidas: (1) 5 pulg. de diámetro. puerto. (1) 4 pulgadas de diámetro. puerto. (2) 1 ¼ pulg. de diámetro. puerto. (1) 1 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 13 pies de largo x 4 pies 5 pulgadas de ancho x 9 pies 6 pulgadas de alto. Tiempo de funcionamiento del compresor: 40074 horas (H4) (ACN950-87).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RCJF1521.15
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 575HE / 250L
  • Número de serie: 2512-773
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage

Detalles del paquete

  • Fabricante del paquete: FES
  • Modelo de paquete: 575-HE
  • Paquete SN: 2512-773

Detalles del compresor de tornillo

  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Mycom
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 250VLD
  • Compresor SN: 2512-773
  • Horas de funcionamiento del compresor: 40074
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 3182

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Descripción del micropanel de control: model: 385V, S/N: 87-0259-0301-02

Detalles del arrancador de motor

  • ¿Incluye motor de arranque? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Tamaño del bastidor del motor: 254T

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 156
  • Ancho (pulgadas): 53
  • Altura (pulgadas): 114
  • ACN: 950-87

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 575HE / 250L (FES 575-HE, panel de microcontrol)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente