Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 775 (Mycom 320 SU-LX, 250 HP 2300/4160 V, panel de control micro Mycom)

Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 775 (Mycom 320 SU-LX, 250 HP 2300/4160 V, panel de control micro Mycom)

Paquete de compresor de tornillo rotativo reforzador FES 775 / Mycom 320 SU-LX. Modelo: 320 SU-LX. Refrigerante: R-717 (amoniaco). Motor Toshiba, 250 hp, 3540 rpm, 2300/4160 V. Separador de aceite FES, MAWP: 250 psi a 300 °F, MDMT: -20 °F. Panel de control Mycom Mypro-M. Capacidad nominal: 254 toneladas con una temperatura de succión de -35 °F y una temperatura de descarga de 20 °F. Configuración Vi: 2.6. Desplazamiento: 2230 cfm. Dimensiones totales: 15 pies 4 pulgadas de largo x 5 pies. Ancho x 7 pies. 4 pulgadas de alto (H4)(SR500) (ACN1192). NOTA: Este paquete ya no tiene motor.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DTTC808.
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 775
  • Número de serie: 3231253
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: Low Stage (Booster)

Detalles del paquete

  • Fabricante del paquete: FES
  • Modelo de paquete: 775
  • Paquete SN: 3231253

Detalles del compresor de tornillo

  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Mycom
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 320 SU-LX
  • Compresor SN: 3231253
  • VI Fijo/Variable: 2.6
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 1795

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: Mycom

Detalles del arrancador de motor

  • ¿Incluye motor de arranque? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Toshiba
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 250
  • RPM del motor: 3540
  • Voltaje del motor: 2300/4160
  • Amperios de motor: 59/33
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 184
  • Ancho (pulgadas): 60
  • Altura (pulgadas): 88
  • ACN: 1192

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 775 (Mycom 320 SU-LX, 250 HP 2300/4160 V, panel de control micro Mycom)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente