Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 775 (Mycom 320 SU-LX, 250 HP 4160 V, panel de control micro Mycom)

Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 775 (Mycom 320 SU-LX, 250 HP 4160 V, panel de control micro Mycom)

Paquete de compresor de tornillo rotativo reforzador FES 775 / Mycom 320-SU-LX. Modelo: 775 / 320 SU-LX. S/N: 3251382. Refrigerante: usado por última vez con R-717 (amoniaco). Presión de prueba de fugas: 313 psig. Presión de prueba hidrostática: 470 psig. Capacidad nominal: 254,0 toneladas a 255,0 bhp con una temperatura de succión de -35 °F y una temperatura de descarga de 20 °F. CV por tonelada: 1.000. Desplazamiento: 2230 cfm. Separador de aceite FES, S/N: 81280, Junta Nacional: 1366, MAWP: 250 psi a 300 °F a -20 °F. Radio de la cabeza: 2:1. Grosor de la cabeza: 0,375 pulg. Grosor de la carcasa: 0,375 pulg. Motor Toshiba, 250 hp, 3540 rpm, 4160 V, 58/32 amperios, 60 Hz, trifásico. Bomba rotativa Viking, Modelo: AK 28A, S/N: 1008100. Panel de control Mycom Mypro-M. Salida: 4 pulg. de diámetro. descarga de refrigerante. Dimensiones totales: 15 pies 5 pulgadas de largo x 4 pies 9-1/2 pulgadas de ancho x 7 pies 4 pulgadas de alto (SR500) (ACN1450)


Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DTTC807.
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 775
  • Número de serie: 3251382
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: Low Stage (Booster)

Detalles del paquete

  • Fabricante del paquete: FES
  • Modelo de paquete: 775

Detalles del compresor de tornillo

  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Mycom
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 320 SU-LX
  • Compresor SN: 3251382
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 1366

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: Mycom
  • Descripción del micropanel de control: Mypro-M Control Panel

Detalles del arrancador de motor

  • ¿Incluye motor de arranque? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Toshiba
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 250
  • RPM del motor: 3540
  • Voltaje del motor: 4160
  • Amperios de motor: 58/32
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 185
  • Ancho (pulgadas): 57.5
  • Altura (pulgadas): 88
  • ACN: 1450

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1982
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 775 (Mycom 320 SU-LX, 250 HP 4160 V, panel de control micro Mycom)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente