![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RDB 222 (FALTA COMPRESOR, 150 HP 230/460 V, FALTA PANEL DE CONTROL)](http://genemco.com/cdn/shop/files/shopify_rwf01_rwf01_rwf01-00002_{width}x.webp?v=1718079990)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RDB 222 (FALTA COMPRESOR, 150 HP 230/460 V, FALTA PANEL DE CONTROL)](http://genemco.com/cdn/shop/files/shopify_rwf01_rwf01_rwf01-00001_{width}x.webp?v=1718079990)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RDB 222 (FALTA COMPRESOR, 150 HP 230/460 V, FALTA PANEL DE CONTROL)](http://genemco.com/cdn/shop/products/rwf01-00002_{width}x.webp?v=1718079990)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RDB 222 (FALTA COMPRESOR, 150 HP 230/460 V, FALTA PANEL DE CONTROL)](http://genemco.com/cdn/shop/products/rwf01-00001_{width}x.webp?v=1718079990)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RDB 222 (FALTA COMPRESOR, 150 HP 230/460 V, FALTA PANEL DE CONTROL)](http://genemco.com/cdn/shop/products/rwf01-00003_{width}x.webp?v=1718079990)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RDB 222 (FALTA COMPRESOR, 150 HP 230/460 V, FALTA PANEL DE CONTROL)](http://genemco.com/cdn/shop/products/rwf01-00004_{width}x.webp?v=1718079990)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RDB 222 (FALTA COMPRESOR, 150 HP 230/460 V, FALTA PANEL DE CONTROL)](http://genemco.com/cdn/shop/products/rwf01-00005_{width}x.webp?v=1718079990)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RDB 222 (FALTA COMPRESOR, 150 HP 230/460 V, FALTA PANEL DE CONTROL)](http://genemco.com/cdn/shop/products/rwf01-00006_{width}x.webp?v=1718079990)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RDB 222 (FALTA COMPRESOR, 150 HP 230/460 V, FALTA PANEL DE CONTROL)](http://genemco.com/cdn/shop/products/rwf01-00007_{width}x.webp?v=1718079990)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RDB 222 (FALTA COMPRESOR, 150 HP 230/460 V, FALTA PANEL DE CONTROL)](http://genemco.com/cdn/shop/products/rwf01-00008_{width}x.webp?v=1718079990)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RDB 222 (FALTA COMPRESOR, 150 HP 230/460 V, FALTA PANEL DE CONTROL)](http://genemco.com/cdn/shop/products/rwf01-00009_{width}x.webp?v=1718079990)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RDB 222 (FALTA COMPRESOR, 150 HP 230/460 V, FALTA PANEL DE CONTROL)](http://genemco.com/cdn/shop/products/rwf01-00010_{width}x.webp?v=1718079990)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RDB 222 (FALTA COMPRESOR, 150 HP 230/460 V, FALTA PANEL DE CONTROL)](http://genemco.com/cdn/shop/products/rwf01-00011_{width}x.webp?v=1718079990)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RDB 222 (FALTA COMPRESOR, 150 HP 230/460 V, FALTA PANEL DE CONTROL)](http://genemco.com/cdn/shop/products/rwf01-00012_{width}x.webp?v=1718079990)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RDB 222 (FALTA COMPRESOR, 150 HP 230/460 V, FALTA PANEL DE CONTROL)](http://genemco.com/cdn/shop/products/rwf01-00044_{width}x.webp?v=1718079990)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RDB 222 (FALTA COMPRESOR, 150 HP 230/460 V, FALTA PANEL DE CONTROL)](http://genemco.com/cdn/shop/products/rwf01-00045_{width}x.webp?v=1718079990)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RDB 222 (FALTA COMPRESOR, 150 HP 230/460 V, FALTA PANEL DE CONTROL)](http://genemco.com/cdn/shop/products/rwf01-00046_{width}x.webp?v=1718079990)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RDB 222 (FALTA COMPRESOR, 150 HP 230/460 V, FALTA PANEL DE CONTROL)](http://genemco.com/cdn/shop/products/rwf01-00047_{width}x.webp?v=1718079990)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RDB 222 (FALTA COMPRESOR, 150 HP 230/460 V, FALTA PANEL DE CONTROL)](http://genemco.com/cdn/shop/products/rwf01-00048_{width}x.webp?v=1718079990)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RDB 222 (FALTA COMPRESOR, 150 HP 230/460 V, FALTA PANEL DE CONTROL)](http://genemco.com/cdn/shop/products/rwf01-00049_{width}x.webp?v=1718079990)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RDB 222 (FALTA COMPRESOR, 150 HP 230/460 V, FALTA PANEL DE CONTROL)](http://genemco.com/cdn/shop/products/rwf01-00013_{width}x.webp?v=1718079990)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RDB 222 (FALTA COMPRESOR, 150 HP 230/460 V, FALTA PANEL DE CONTROL)](http://genemco.com/cdn/shop/products/rwf01-00014_{width}x.webp?v=1718079990)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RDB 222 (FALTA COMPRESOR, 150 HP 230/460 V, FALTA PANEL DE CONTROL)](http://genemco.com/cdn/shop/products/rwf01-00015_{width}x.webp?v=1718079990)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RDB 222 (FALTA COMPRESOR, 150 HP 230/460 V, FALTA PANEL DE CONTROL)](http://genemco.com/cdn/shop/products/rwf01-00016_{width}x.webp?v=1718079990)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RDB 222 (FALTA COMPRESOR, 150 HP 230/460 V, FALTA PANEL DE CONTROL)](http://genemco.com/cdn/shop/products/rwf01-00017_{width}x.webp?v=1718079990)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RDB 222 (FALTA COMPRESOR, 150 HP 230/460 V, FALTA PANEL DE CONTROL)](http://genemco.com/cdn/shop/products/rwf01-00018_{width}x.webp?v=1718079990)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RDB 222 (FALTA COMPRESOR, 150 HP 230/460 V, FALTA PANEL DE CONTROL)](http://genemco.com/cdn/shop/products/rwf01-00019_{width}x.webp?v=1718079990)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RDB 222 (FALTA COMPRESOR, 150 HP 230/460 V, FALTA PANEL DE CONTROL)](http://genemco.com/cdn/shop/products/rwf01-00020_{width}x.webp?v=1718079990)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RDB 222 (FALTA COMPRESOR, 150 HP 230/460 V, FALTA PANEL DE CONTROL)](http://genemco.com/cdn/shop/products/rwf01-00021_{width}x.webp?v=1718079990)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RDB 222 (FALTA COMPRESOR, 150 HP 230/460 V, FALTA PANEL DE CONTROL)](http://genemco.com/cdn/shop/products/rwf01-00022_{width}x.webp?v=1718079990)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RDB 222 (FALTA COMPRESOR, 150 HP 230/460 V, FALTA PANEL DE CONTROL)](http://genemco.com/cdn/shop/products/rwf01-00023_{width}x.webp?v=1718079990)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RDB 222 (FALTA COMPRESOR, 150 HP 230/460 V, FALTA PANEL DE CONTROL)](http://genemco.com/cdn/shop/products/rwf01-00024_{width}x.webp?v=1718079990)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RDB 222 (FALTA COMPRESOR, 150 HP 230/460 V, FALTA PANEL DE CONTROL)](http://genemco.com/cdn/shop/products/rwf01-00025_{width}x.webp?v=1718079990)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RDB 222 (FALTA COMPRESOR, 150 HP 230/460 V, FALTA PANEL DE CONTROL)](http://genemco.com/cdn/shop/products/rwf01-00026_{width}x.webp?v=1718079990)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RDB 222 (FALTA COMPRESOR, 150 HP 230/460 V, FALTA PANEL DE CONTROL)](http://genemco.com/cdn/shop/products/rwf01-00027_{width}x.webp?v=1718079990)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RDB 222 (FALTA COMPRESOR, 150 HP 230/460 V, FALTA PANEL DE CONTROL)](http://genemco.com/cdn/shop/products/rwf01-00028_{width}x.webp?v=1718079990)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RDB 222 (FALTA COMPRESOR, 150 HP 230/460 V, FALTA PANEL DE CONTROL)](http://genemco.com/cdn/shop/products/rwf01-00029_{width}x.webp?v=1718079990)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RDB 222 (FALTA COMPRESOR, 150 HP 230/460 V, FALTA PANEL DE CONTROL)](http://genemco.com/cdn/shop/products/rwf01-00030_{width}x.webp?v=1718079990)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RDB 222 (FALTA COMPRESOR, 150 HP 230/460 V, FALTA PANEL DE CONTROL)](http://genemco.com/cdn/shop/products/rwf01-00031_{width}x.webp?v=1718079990)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RDB 222 (FALTA COMPRESOR, 150 HP 230/460 V, FALTA PANEL DE CONTROL)](http://genemco.com/cdn/shop/products/rwf01-00032_{width}x.webp?v=1718079990)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RDB 222 (FALTA COMPRESOR, 150 HP 230/460 V, FALTA PANEL DE CONTROL)](http://genemco.com/cdn/shop/products/rwf01-00033_{width}x.webp?v=1718079990)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RDB 222 (FALTA COMPRESOR, 150 HP 230/460 V, FALTA PANEL DE CONTROL)](http://genemco.com/cdn/shop/products/rwf01-00034_{width}x.webp?v=1718079990)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RDB 222 (FALTA COMPRESOR, 150 HP 230/460 V, FALTA PANEL DE CONTROL)](http://genemco.com/cdn/shop/products/rwf01-00035_{width}x.webp?v=1718079990)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RDB 222 (FALTA COMPRESOR, 150 HP 230/460 V, FALTA PANEL DE CONTROL)](http://genemco.com/cdn/shop/products/rwf01-00036_{width}x.webp?v=1718079990)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RDB 222 (FALTA COMPRESOR, 150 HP 230/460 V, FALTA PANEL DE CONTROL)](http://genemco.com/cdn/shop/products/rwf01-00037_{width}x.webp?v=1718079990)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RDB 222 (FALTA COMPRESOR, 150 HP 230/460 V, FALTA PANEL DE CONTROL)](http://genemco.com/cdn/shop/products/rwf01-00038_{width}x.webp?v=1718079990)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RDB 222 (FALTA COMPRESOR, 150 HP 230/460 V, FALTA PANEL DE CONTROL)](http://genemco.com/cdn/shop/products/rwf01-00039_{width}x.webp?v=1718079990)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RDB 222 (FALTA COMPRESOR, 150 HP 230/460 V, FALTA PANEL DE CONTROL)](http://genemco.com/cdn/shop/products/rwf01-00040_{width}x.webp?v=1718079990)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RDB 222 (FALTA COMPRESOR, 150 HP 230/460 V, FALTA PANEL DE CONTROL)](http://genemco.com/cdn/shop/products/rwf01-00041_{width}x.webp?v=1718079990)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RDB 222 (FALTA COMPRESOR, 150 HP 230/460 V, FALTA PANEL DE CONTROL)](http://genemco.com/cdn/shop/products/rwf01-00042_{width}x.webp?v=1718079990)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RDB 222 (FALTA COMPRESOR, 150 HP 230/460 V, FALTA PANEL DE CONTROL)](http://genemco.com/cdn/shop/products/rwf01-00043_{width}x.webp?v=1718079990)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RDB 222 (FALTA COMPRESOR, 150 HP 230/460 V, FALTA PANEL DE CONTROL)](http://genemco.com/cdn/shop/products/rwf01-00050_{width}x.webp?v=1718079990)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RDB 222 (FALTA COMPRESOR, 150 HP 230/460 V, FALTA PANEL DE CONTROL)](http://genemco.com/cdn/shop/products/rwf01-00051_{width}x.webp?v=1718079990)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RDB 222 (FALTA COMPRESOR, 150 HP 230/460 V, FALTA PANEL DE CONTROL)](http://genemco.com/cdn/shop/files/rdb222_{width}x.webp?v=1718079990)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RDB 222 (FALTA COMPRESOR, 150 HP 230/460 V, FALTA PANEL DE CONTROL)](http://genemco.com/cdn/shop/products/hqdefault_b96883d7-b8e9-4181-8069-cfbea5360b2f_{width}x.jpg?v=1680275933)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RDB 222 (FALTA COMPRESOR, 150 HP 230/460 V, FALTA PANEL DE CONTROL)](http://genemco.com/cdn/shop/products/hqdefault_576e3246-9740-47a7-a74a-94b92b44d606_{width}x.jpg?v=1680275933)
Agotado
Cotizando activamente
Envío pendiente
Pase el cursor sobre la imagen para ampliaO
Haga clic para ver la galería completa (imágenes, videos, hojas de datos)
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RDB 222 (FALTA COMPRESOR, 150 HP 230/460 V, FALTA PANEL DE CONTROL)
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick. Unidad de paquete Modelo No: RDB-222. Número de serie de la unidad del paquete: S0091MFMFT0CA3. Orden de venta de Frick: 264421-03. Refrigerante anterior: R717. Velocidad máxima del paquete: 3600. Presión máxima de diseño: 250. Tornillo desnudo giratorio Frick - Modelo: TDSL233L, Serie: 0114FF. Refrigerante: NH3/R22, Relación de volumen: 2,8, Velocidad máxima RPM: 4500, Presión máxima de diseño: 362 PSIG. Certificado por Frick Oil Separator - Junta Nacional: 110375. MAWP: 300 PSI @ 200 F, MDMT: -20 F @ 10,2 PSI. Panel de control Frick Quantum HD - Número de serie: 10241M43332967, Orden de producción: 5009596467.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: RWF01
- Fabricante: Frick
- Modelo: RDB 222
- Número de serie: S0091MFMFT0CA3
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
- Fabricante del paquete: Frick
- Modelo de paquete: RDB 222
- Paquete SN: S0091MFMFT0CA3
- Orden del paquete: 264421-03
- Velocidad máxima del paquete (RPM): 3,600
- Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 250
Detalles del compresor de tornillo
- ¿Compresor incluido? No
- # Compresores en paquete: 1
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
- Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 111059
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? Yes
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: RAM Industries
- Caballos de fuerza del motor (HP): 150
- RPM del motor: 3,500
- Voltaje del motor: 230/460
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 405TS
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 150
- Ancho (pulgadas): 51
- Altura (pulgadas): 91
- Peso libras): 7,600
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2003
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!