Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RDB-316-B (Frick TDSL283S, 235 HP 460 V, panel de control micro)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RDB-316-B (Frick TDSL283S, 235 HP 460 V, panel de control micro)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick. Modelo: RDB 316 B. Serie: D0177XFMCTIAA03. Pedido: 27294101000. Modelo de compresor: TDSL283S0236GG, refrigerante R-717, Vi 2.8, año 2003. Motor eléctrico Ram Industries: 235 HP, 3565 RPM, 460V, trifásico, 60 Hz, Bastidor 445TDZ. El medidor Hobbs marca: 44.815,8 horas. Dimensiones totales: 138 pulgadas de largo x 5 pies 6 pulgadas de ancho x 113 pulgadas de alto (la altura se puede reducir a 88 pulgadas sin el filtro de succión).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: JSAC01
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RDB-316-B
  • Número de serie: D0177XFMCTIAA03
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: Low Stage (Booster)

Detalles del paquete

  • Fabricante del paquete: Frick
  • Modelo de paquete: RDB-316-B
  • Paquete SN: D0177XFMCTIAA03
  • Orden del paquete: 27294101000

Detalles del compresor de tornillo

  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Frick
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: TDSL283S
  • Compresor SN: TDSL283S0236GG
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 3600
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
  • Año de fabricación del compresor: 2003
  • Horas de funcionamiento del compresor: 44,815.8
  • VI Fijo/Variable: 2.8
  • ¿Separador de aceite incluido? No

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Descripción del micropanel de control: Control Panel

Detalles del arrancador de motor

  • ¿Incluye motor de arranque? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: RAM Industries
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 235
  • RPM del motor: 3565
  • Voltaje del motor: 460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 445TDZ

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 138
  • Ancho (pulgadas): 66
  • Altura (pulgadas): 113

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: Yes

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RDB-316-B (Frick TDSL283S, 235 HP 460 V, panel de control micro)

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente