






















































O
Haga clic para ver la galería completa (imágenes, videos, hojas de datos)
- Detalles del producto
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RDB-316 (Frick TDSL283S, 250 HP 460 V, panel de control Frick Micro)
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RDB. Modelo: RDB-316. Número de serie: S0082LFMFTHBA3. Orden de venta de Frick: 264240-01. Refrigerante: R717. Velocidad máxima: 3600 RPM. Presión máxima de diseño: 150 PSIG. Compresor de tornillo desnudo Frick: Modelo: TDSL283S, Número de serie: 0245GGR, Refrigerante: R717, Relación de volumen: 2,2-5,0, Velocidad máxima: 3600 RPM, Presión de diseño: 350 PSIG, Año de fabricación: 2004. Certificado por Frick Oil Separator: National Placa: 107878, MAWP: 150 PSI a 200 F. MDMT: -20 F a 10,2 PSI. Panel de control Frick RDB Plus.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: NOR01
- Fabricante: frick
- Modelo: RDB-316
- Número de serie: S0082LFMFTHBA3
- Tipo de compresor: Tornillo
- ¿El paquete incluye? Sí
- Tipo de etapa: Etapa baja (refuerzo)
Detalles del paquete
- Fabricante del paquete: frick
- Modelo de paquete: RDB-316
- Paquete SN: S0082LFMFTHBA3
- Orden del paquete: 264240-01
- Velocidad máxima del paquete (RPM): 3.600
- Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 150
Detalles del compresor de tornillo
- ¿Compresor incluido? Sí
- Fabricante de compresores: frick
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: TDSL283S
- Compresor SN: 0245GGR
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 3.600
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
- Año de fabricación del compresor: 2004
- Horas de funcionamiento del compresor: 147,134
- Relación de volumen del compresor: 2.2-5.0
- ¿Separador de aceite incluido? Sí
- Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 107878
- Tipo de enfriamiento de aceite: termosifón
- Junta Nacional de Enfriadores de Aceite #: 106422
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? Sí
- Fabricante de paneles de control micro: frick
- Descripción del micropanel de control: Panel de control Frick RDB Plus.
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? Sí
- Fabricante de arrancadores de motor: RAM
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Amoníaco (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Sí
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Sí
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Dependencia
- Caballos de fuerza del motor (HP): 250
- RPM del motor: 3.575
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 275
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 444TS
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 158
- Ancho (pulgadas): 62
- Altura (pulgadas): 96
- Peso libras): 10.500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1992
- Año retirado de la producción: 2023
- Hoja de especificaciones disponible: Sí
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!