










































Agotado
Pase el cursor sobre la imagen para ampliaO
Haga clic para ver la galería completa (imágenes, videos, hojas de datos)
- Detalles del producto
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RDB-399B (Frick TDSL283L, 300 HP 460 V, panel de control micro)
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick. Modelo de paquete: RDB399B. Número de serie: S0169SFMFTHAA03. Refrigerante: R-717. Presión máxima de diseño: 300 PSIG. Compresor de tornillo desnudo Frick: Modelo: TDSL283L. Número de serie: 0229HH. Relación de volumen: 2,8. Rpm de velocidad máxima: 350 PSIG. Año de fabricación: 1998. Separador de aceite Frick certificado: Junta Nacional: 138637. Cámara Shell: MAWP: 300 PSI @ 200 F. MDMT: -20 PSI @ 300 PSI. Año de construcción: 1998. Panel de control Frick RDB Plus.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: RBB01
- Fabricante: Frick
- Modelo: RDB-399B
- Número de serie: S0169SFMFTHAA03
- Tipo de compresor: Screw
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: Low Stage (Booster)
Detalles del paquete
- Fabricante del paquete: Frick
- Modelo de paquete: RDB-399B
- Paquete SN: S0169SFMFTHAA03
- Orden del paquete: 26856501000
- Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 300
Detalles del compresor de tornillo
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: Frick
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: TDSL283L
- Compresor SN: 0229HH
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,600
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
- Año de fabricación del compresor: 1998
- Horas de funcionamiento del compresor: 51,187.1
- Relación de volumen del compresor: 2.8
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
- Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 138637
- Junta Nacional de Enfriadores de Aceite #: 138729
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? Yes
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? Yes
- Fabricante de arrancadores de motor: RAM
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Teco
- Caballos de fuerza del motor (HP): 300
- RPM del motor: 3,553
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 327
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 445TS
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 164
- Ancho (pulgadas): 84
- Altura (pulgadas): 96
- Peso libras): 10,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año retirado de la producción: 2023
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!