Agotado
Pase el cursor sobre la imagen para ampliaO
Haga clic para ver la galería completa (imágenes, videos, hojas de datos)
- Detalles del producto
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RDB 399B (Frick TDSL283L, 300 HP 460 V, panel de control micro)
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick. Modelo: RDB-399-B. Número de serie: S0168SFMFTHAA03. Número de pedido de venta de Frick: 26856501000. Refrigerante: R-717. Presión máxima de diseño: 300 PSIG. Horario: 50761,5. Compresor de tornillo desnudo Frick: Modelo/Serie: TDSL283L0230HH. Refrigerante: R-717. Relación de volumen: 2 8. Velocidad máxima: 3600 RPM. Presión de diseño: 350. Año de fabricación: 1998. Certificado por Frick Oil Separator: National Board No: 138636. Cámara de carcasa: MAWP: 300 PSI @ 200 F. MDMT: -20 F @ 300 PSI. Año de construcción: 1999. Panel de control Frick RDB Plus.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: RBB02
- Fabricante: Frick
- Modelo: RDB 399B
- Número de serie: S0168SFMFTHAA03
- Tipo de compresor: Screw
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: Low Stage (Booster)
Detalles del paquete
- Fabricante del paquete: Frick
- Modelo de paquete: RDB 399B
- Paquete SN: S0168SFMFTHAA03
- Orden del paquete: 26856501000
- Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 300
Detalles del compresor de tornillo
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: Frick
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: TDSL283L
- Compresor SN: 0230HH
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,600
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
- Año de fabricación del compresor: 1998
- Horas de funcionamiento del compresor: 50,761.5
- Relación de volumen del compresor: 2 8
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
- Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 138636
- Junta Nacional de Enfriadores de Aceite #: 39730
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? Yes
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? Yes
- Fabricante de arrancadores de motor: RAM
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: RAM Industries
- Caballos de fuerza del motor (HP): 300
- RPM del motor: 3,500
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 340
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 445TS
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 179
- Ancho (pulgadas): 71
- Altura (pulgadas): 94
- Peso libras): 10,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!