















































Agotado
vendido recientemente
Pase el cursor sobre la imagen para ampliaO
Haga clic para ver la galería completa (imágenes, videos, hojas de datos)
- Detalles del producto
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-11-134H (TDSD193L, 300HP 460V, panel de actualización Frick Quantum HD)
Unidad compresora de tornillo rotativo Frick: Modelo: RWB II 134 H, Número de serie de la unidad: S0073DFMFLHBA3, Orden de venta de Frick: 261560-01, Refrigerante: R22, Velocidad máxima RPM: 3600, Presión máxima de diseño: Psig: 300. Motor Toshiba: Número de modelo : B3002VLG3BD, Voltios: 460, AMP: 330, Tipo: TIKK, Marco: 447TSS, Forma: VCK1, Factor de servicio: 1.15, RPM: 3540, AMB máximo: 40C, Número de serie: 5900114. Separador de aceite Frick: Natl Brd: 63693 , Cámara de carcasa: Carcasa: 375, Cabeza: 375, Radio: 2/1, Presión máxima de trabajo permitida: 300 Psig @ -20 a 200. Año de construcción: 1985. Paquete Frick: Modelo/Serie: TDSH193L1085D, Refrigerante: R22, Vol. Relación: 2 2-5 0, Velocidad máxima RPM: 4500, Presión máxima de diseño: Psig: 362, KPA: 2500. Panel de adaptación Frick Quantum HD: Orden de producción: 5011117837, N.º de material: US2430106243200020, Descripción: Panel de adaptación Quantum HD, serie : 10241L65613505, Voltios: 115 CA, Control: 6, Corriente de cortocircuito: 5 kA rms, Simétrico: 120 V máximo, Conexión a tierra del panel probada: 3074.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: RJR04
- Fabricante: Frick
- Modelo: RWB-II-134H
- Número de serie: S0073DFMFLHBA3
- Tipo de compresor: Screw
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
- Fabricante del paquete: Frick
- Modelo de paquete: RWB II 134 H
- Paquete SN: S0073DFMFLHBA3
- Orden del paquete: 261560-01
- Velocidad máxima del paquete (RPM): 3,600
- Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 362
Detalles del compresor de tornillo
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: Frick
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: TDSH193
- Compresor SN: L1085D
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 4,500
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 362
- Relación de volumen del compresor: 2 2-5 0
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
- Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 63693
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? Yes
- Fabricante de paneles de control micro: Frick
- Descripción del micropanel de control: Frick Quantum Hd Refrofit Panel: Production Order: 5011117837, Material #: US2430106243200020, Description: Quantum Hd Retro Fit Panel, Serial: 10241L65613505, Volts: 115AC, Cntl: 6, Short Circuit Current: 5 kA rms, Symmetrical: 120 V Maximum, Panel Grounding Tested: 3074.
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Toshiba
- Caballos de fuerza del motor (HP): 300
- RPM del motor: 3,540
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 330
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 447TSS
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 176
- Ancho (pulgadas): 69
- Altura (pulgadas): 90
- Peso libras): 8,000
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!