









































O
Haga clic para ver la galería completa (imágenes, videos, hojas de datos)
- Detalles del producto
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-100 (Frick TDSH193S, 200 HP 460 V, panel de control Logix UL)
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick: Modelo: RWB-II-100, Número de serie: S0515LFMCTHAA3, Orden de venta de Frick: 280634-07, Refrigerante: R717, Velocidad máxima RPM: 3600, Presión máxima de diseño: 300 PSIG. Compresor de tornillo rotativo desnudo Frick: Modelo: TDSH193S, Número de serie: 2952C, Refrigerante: R717, Relación de volumen: 2,2-5,0, Velocidad máxima del conductor RPM: 4500, Año de MFR: 2006. Certificado por Frick Oil Separator: National Board:103111, MAWP: 300 PSI a 200 F, MDMT: -20 F a 10,2 PSI. Panel de control industrial Logix con certificación UL.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: PCE03
- Fabricante: Frick
- Modelo: RWB-II-100
- Número de serie: S0515LFMCTHAA3
- Tipo de compresor: Screw
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: Compound
Detalles del paquete
- Fabricante del paquete: Frick
- Modelo de paquete: RWB-II-100
- Paquete SN: S0515LFMCTHAA3
- Orden del paquete: 280634-07
- Velocidad máxima del paquete (RPM): 3,600
- Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 300
Detalles del compresor de tornillo
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: Frick
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: TDSH193S
- Compresor SN: 2952C
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 4,500
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
- Año de fabricación del compresor: 2006
- Año de reconstrucción del compresor: 2017
- VI Fijo/Variable: Fixed
- Relación de volumen del compresor: 2.2-5.0
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
- Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 103111
- Junta Nacional de Enfriadores de Aceite #: MC-92187
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? Yes
- Descripción del micropanel de control: Logix U.L. Listed Industrial Control Panel
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Baldor Reliance
- Caballos de fuerza del motor (HP): 200
- RPM del motor: 3,560
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 218
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 444TS
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 165
- Ancho (pulgadas): 54
- Altura (pulgadas): 91
- Peso libras): 9,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2007
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!