- Detalles del producto
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-177
Frick RWB-II-177, compresor de tornillo rotativo de 250 HP que incluye micro y tornillo de arranque: modelo/número de serie TDSH233S1776E, refrigerante: R717/R22, relación de volumen: 2 2-5 0, RPM máximas 4500, presión de diseño PSIG 362. Paquete: RWB -II-177, Número de serie 293119R Motor: Motores eléctricos Baldor Eletric Co para ubicaciones peligrosas, 250 HP, 1760/1460 RPM, marco 143TC, 230/460/190/380 voltios, 60/50 Hz, NEMA Nom Off 85.5, número : CB325003, Número de serie: F1203134773, Especificaciones: 35E377M492G1, Número de gato: CEN7014T. Refrigerante anterior: Paquete R-744 Año 1993
Detalles del producto
- Cantidad en stock: ICS01
- Fabricante: Frick
- Modelo: RWB-II-177
- Número de serie: 293119R
- Tipo de compresor: Screw
- ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del paquete
- Fabricante del paquete: Frick
- Modelo de paquete: RWB-II-177
Detalles del compresor de tornillo
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: Frick
- Modelo de compresor: TDSH233S
- VI Fijo/Variable: Variable
- Relación de volumen del compresor: 2 2-5 0
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
- Junta Nacional de Enfriadores de Aceite #: M093673
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Voltaje del motor: 230/460
- Hercios del motor (Hz): 60
Dimensiones:
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


vendido recientemente
Frick
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick (Frick RWB-II-316, MOTOR FALTANTE, panel de microcontrol GEA)
HAIN101
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Liquidación
Frick
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-222 (FALTA TORNILLO, 500 HP 4160 V, FALTA PANEL DE CONTROL)
SBOD26.30
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Liquidación
vendido recientemente
Mycom
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-222-E (FALTA TORNILLO, 500 HP 460 V, FALTA PANEL DE CONTROL)
RCJF1520.22a
Solo queda 1 unidad